Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Altura corporal total54 mm
- Longitud total del cuerpo265.9 mm
- Ancho total del cuerpo115 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Accidente cerebrovascular67.3 mm
Detalles
- Opciones de cuerpoEstándar
- Fuerza de sujeción en 0.5Mpa118 N-m
- País de origenJP
- Tipo de cojínNinguno (lado de sujeción), parachoques de goma (lado de liberación)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Fuerza de sujeción máxima1717 lbf/pulg.
- Presión máxima de funcionamiento+0.8 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.3 MPa
- Tiempo mínimo de sujeción1 s
- Tiempo mínimo para liberar1 s
- Número de interruptores automáticos0
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.3 a +0.8 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de abrazadera recta
- Presión de prueba+1.2 MPa
- SerieCKZT
Descripción general
- Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80
- Rosca de puerto tipo G o NPT
- Diseño que ahorra espacio
- Ángulos de apertura de brazo 8
- Tipo de interruptor Turck o P & F