Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Altura total18.3 mm
- Longitud total120 mm
- Ancho general18.3 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi127 N
- Fuerza de empuje a 100 psi141 N
- Tamaño de la varillaM5x0.8
- Tamaño de la varilla / RoscaM5x0.8 ISO macho
- Accidente cerebrovascular45 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Presión mínima de funcionamiento+0.06 MPa
- Tipo de montajeMontaje básico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.06 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCJ2
- Estándares cumplidosClase JIS 2