Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso1.11 lb
Detalles
- Material del recipientePolicarbonato
- ConfiguraciónUna pieza
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Opciones incluidasManómetro integrado con indicador de límite
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- SerieAWD
Descripción general
- Regulador de separador de microniebla modular
- Filtración: 0.01µm
- Tamaño del cuerpo: 1/8, 3/8, 1/2
- Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2
- Disponible en tipos de rosca Rc, NPT o G(PF)