Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Altura total9.39 pulg.
- Longitud total3.15 pulg.
- Peso850 g
Detalles
- Material del recipientePolicarbonato
- Opciones del recipienteProtección
- IncluyeSoporte
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- SerieALF
- Estándares cumplidosJIS