Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.19 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaAcero cromado
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Material del sello del cuerpoRTFE
- Estilo del cuerpo1 pieza
- Tipo de controlOperado manualmente
- ECCNEAR99
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoMango de palanca
- Código de armonización8481803070
- Dispositivo de bloqueoKit de mango de bloqueo
- Número de Upc del fabricante649848027093
- Temperatura máxima de funcionamiento425 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 3000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaRTFE
- Estilo de portabilidadPuerto reducido
- Material del asientoPTFE
- SerieVME3
- Material del vástagoAcero niquelado
- Material del sello del vástagoRTFE
- Acabado de la superficieFosfato de zinc
- UPC_NO649848027093
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
Descripción general
- Las válvulas de bola económicas de una sola pieza de la serie VME3 son una excelente opción para las necesidades de cierre de petróleo e hidráulica general de baja presión.
- Las válvulas están fabricadas en material de barras unicorporal con cuerpos recubiertos de fosfato y conexiones roscadas NPT en un diseño de puerto reducido.
- Construido fuerte y diseñado para durar más que las importaciones ligeras.