Motion
50068 5
Perno redondo en U, Material: acero, Acabado/revestimiento: chapado en zinc, Ancho interior: 2-1/2", Se adapta al tamaño de tubo: 2"
Artículo MI #03888736
No. Fabricante 50068 5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno redondo en U, Material: acero, Acabado/revestimiento: chapado en zinc, Ancho interior: 2-1/2", Se adapta al tamaño de tubo: 2"
Artículo MI #03888736
No. Fabricante 50068 5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Se adapta al tamaño de la tubería
    2 pulg.
  • Longitud interior
    5-5/8 pulg.
  • Anchura interior
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de plegado
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Incluye
    (2) Tuercas hexagonales
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
ROSCA LARGA CON PERNO EN U DE 50068 5 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo