Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/8 estándar
- Altura total48 mm
- Longitud total40.7 mm
- Ancho general9.3 mm
- Tamaño del tubo4 (DE) mm
Detalles
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaMontaje en panel/en línea
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarSalida del medidor
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
Descripción del fabricante
AS2001F-04-3 CONTROL DE FLUJO, EN LÍNEA
- Controlador de velocidad de montaje en panel
- 5 tamaños de cuerpo disponibles
- Grosor del panel: máximo 35mm
- Fijo tanto desde arriba como desde abajo
- Accesorios integrados de un solo toque
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad