Motion
CB22440HK98 2 1/2 RODILLO DE CARTUCHO BRG

LINK-BELT
CB22440HK98 2 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-1/2 in, DE de 5 in, 2-5/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #03888835
No. Fabricante CB22440HK98 2 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG
Precio1,100.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CB22440HK98 2 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-1/2 in, DE de 5 in, 2-5/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #03888835
No. Fabricante CB22440HK98 2 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Precio1,100.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-5/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Peso
    10.58 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    B440L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38300 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210055042

Descripción general

Descripción del fabricante
CB22440HK98 CARTUCHO C-B22440H
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 1/2", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de despeje, cubierta roscada con bloqueo facial

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"