Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio6.6875 pulg.
- Ancho de la base6-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 17.3750 a 19.2500 pulg.
- Agujero Diámetro5-7/16 pulg.
- En general Altura13.3750 pulg.
- En general Longitud22.0000 pulg.
- Ancho general8.5000 pulg.
- Peso250 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.1700 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial216000 lbf
- Capacidad de carga estática radial310000 lbf
- Cojinete de repuesto22232LB
- Tipo de selloLaberinto
- Serie6800
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327113223