Motion
P307 D1

NTN
P307 D1

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida, hierro fundido
Artículo MI #03888982
No. Fabricante P307 D1
Precio94.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
P307 D1

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida, hierro fundido
Artículo MI #03888982
No. Fabricante P307 D1
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
Precio94.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    2.2031 pulg.
  • Ancho de la base
    2.2188 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.3125 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3750 pulg., 1.3125 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
  • En general Altura  
    4.1875 pulg.
  • En general Longitud  
    8.2813 pulg.
  • En general Ancho  
    1.8898 pulg.
  • Peso
    4.63 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359157772
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
P307D1 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"