Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201
- Tamaño del bastidor38None
- Relación de engranajes16.5:1
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6201
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso13.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60/50 Hz
- Corriente de carga completa1.0;0.50 A
- Par de carga completa43 pulg./lb
- Caballos de entrada0.06 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAD
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajePie
- Marco NEMA38
- RPM de salida97.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Tensión de alimentación115 V
- UPC_NO691720092101
Descripción general
- Diseño de condensador dividido permanente con clasificación para entrada de 115/230V CA 60/50 Hz
- Engranajes de acero en línea mecanizados con precisión
- Engranaje helicoidal de acero de primera etapa seguido de engranajes tipo espolón
- La lubricación es grasa semifluida permanente, lo que reduce la posibilidad de fugas
- Los ejes de salida tienen cojinetes de aguja para capacidades de carga altas
- Los ejes son de acero endurecido