Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201
- Tamaño del bastidor34None
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto608
- Longitud total de la dimensión C11.31 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Peso12.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa0.70 A
- Par de carga completa330 pulg./lb
- Caballos de entrada1/8 CV
- Clase de aislamientoF
- kW0.10 kW
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor90 V
- Tipo de montajeEspecial
- RPM de salida7.0 rpm
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeParalelo
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- UPC_NO691720091821
Descripción general
- La robusta carcasa de engranajes de aluminio fundido a presión proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes.
- Rendimiento adaptado para servicio de servicio continuo.
- Los sellos de aceite industriales de alta resistencia mantienen el lubricante dentro y fuera de la suciedad.
- Todos los engranajes están diseñados y clasificados según los estándares AGMA Clase 9 , y soportan una sobrecarga de choque momentáneo del 200 %.