Motion
A4K17DR5H
Motor HVAC - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03889642
No. Fabricante A4K17DR5H
Precio808.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVAC - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03889642
No. Fabricante A4K17DR5H
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
Su precio$808.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48None
  • Longitud del motor menos eje
    6.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    10.39 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción
    Motor de ventilador y soplador, 0.33 HP, 1 fase, 60 Hz, 115 V, 1800 RPM, bastidor 48 , DP
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.25 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720005507
  • Categoría del motor
    Motor HVAC
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 48
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
101405.00,1/3HP,48,1800RPM,1PH,DP
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso.
  • Los cojinetes de bolas de doble blindaje proporcionan una vida útil más larga.
  • El diseño de aire sobre servicio continuo o continuopermite un funcionamiento constante a la potencia nominal(como se indica).
  • Varias configuraciones de montaje (como se indica).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"