Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje5.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C9.94 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso20.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3450 rpm
- DescripciónMotor de uso general, 0.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 3600 RPM, S56C fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga66.00 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW0.37 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720326442
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720326442
- Voltaje115/230 V
- Voltios a frecuencia115/208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- El diseño de ciclo de trabajo continuo permite el funcionamiento máximo a la potencia nominal. especificaciones
- La construcción de acero laminado de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
- Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
- El diseño de arranque del condensador optimiza el par motor y el rendimiento de eficiencia.
- Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.