Motion
C6T17XK24B

LEESON ELECTRIC
C6T17XK24B

Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 56C , caja EPFC, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03889699
No. Fabricante C6T17XK24B
Precio2,012.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C6T17XK24B

Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 56C , caja EPFC, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03889699
No. Fabricante C6T17XK24B
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
Precio2,012.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    6.31 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.4400 pulg., 341.37 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    13.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    31.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación; termostato; aislamiento de clase F; listado Ultra y certificación Csa; marco de acero laminado; base rígida
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    2.9-3 A;1.5 A a 208-230 V;460 V
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor Antideflagrante, 0.75 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 1800 RPM, Cuadro 56C , EPFC
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    EPFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.60–3.00 / 1.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Par de carga completa
    2.28 pies-libras;3.09 N-m
  • Grupo y clase
    DIV 1 PRUEBA EXP CL I GR CD CL II GR FG T3C
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Hp
    0.75 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    116191.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720262078
  • Modelo
    6T17XK24B
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720262078
  • Voltaje
    208-230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
116191.00,3/4HP,56C,1800RPM,3PH,EPFC
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.
  • Los cojinetes sellados y lubricados permanentemente prolongan la vida útil del motor.
  • El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conductos a prueba de explosiones, enviada suelta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"