Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6208
- Tamaño del bastidor213T
- Longitud del motor menos eje9.5 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso102 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1770 rpm
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasClasificaciones de eficiencia premium Sistema de aislamiento de clase F para servicio continuo con clasificación de inversor – Rodamientos de bolas blindados de estructura 140 y superior para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores equilibrados dinámicamente Garantía de 3 años en motores de eficiencia premium Los pares superan los estándares de rendimiento NEMA, reconocidos por UL y certificados por CSA
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa19.2/9.6 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAH
- kW5.60 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720021019
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificaciones7.50 HP, 230/460 V, enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC)
- Estándares cumplidosCE, CSA,UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas7.50 HP, 230/460 V, enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC)
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado