Motion
SRF6S0.5T61

Lincoln Motors
SRF6S0.5T61

Motor de uso general Leeson - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #03889814
No. Fabricante SRF6S0.5T61
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SRF6S0.5T61

Motor de uso general Leeson - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #03889814
No. Fabricante SRF6S0.5T61
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    6.56 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Características
    Clasificaciones de eficiencia estándar EPAct Sistemas de aislamiento de clase B para servicio continuo con clasificación de inversor – bastidores 42, 48 y 56 Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores dinámicamente equilibrados Rotores dinámicamente equilibrados Pares que superan los estándares de rendimiento NEMA, con certificación UL y CSA
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    2.7/1.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    68 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.37 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720020661
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 0.50 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 56 , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 0.50 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 56 , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
LM24105 1/2HP
  • Clasificaciones de eficiencia estándar EPAct
  • Clasificación del inversor; servicio continuo
  • Sistemas de aislamiento de clase B: cuadros 42, 48 y 56
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
  • Rotores equilibrados dinámicamente
  • Rotores equilibrados dinámicamente
  • Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo