Motion
230/560CAMP55W509

NSK
230/560CAMP55W509

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 820 mm D.E., 195 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #03891050
No. Fabricante 230/560CAMP55W509
Precio97,747.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
230/560CAMP55W509

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 820 mm D.E., 195 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #03891050
No. Fabricante 230/560CAMP55W509

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$97,747.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Exterior Diámetro  
    820 mm
  • En general Ancho  
    195 mm
  • Peso
    344 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    5000000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176823602
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM máximas (grasa)
    320 rpm
  • Velocidad máxima
    400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    10700000 N
  • UPC_NO
    029176823602

Descripción general

Descripción del fabricante
230/560CAMP55W509 (OLD 230/560CAME7P55)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like