Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo10 gpm
- Tamaño del puertoSAE 20 (1-5/8–12 ONU)
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoHidráulico
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de ajuste finalRoscado
- Tipo de medición de flujoCaudal
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Caudal máximo100 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Medio de funcionamientoFluido hidráulico
- Rosca estándarAAG