Motion
170-112-700
Filtro de panel plisado - 20 x 20 x 2 pulg., MERV: 8, flujo de aire de 1400 pies3/min, material Duraflex
Artículo MI #03891430
No. Fabricante 170-112-700
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de panel plisado - 20 x 20 x 2 pulg., MERV: 8, flujo de aire de 1400 pies3/min, material Duraflex
Artículo MI #03891430
No. Fabricante 170-112-700
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real
    19-1/2 x 19-1/2 x 1-3/4 pulg.
  • Tamaño del filtro
    20 x 20 x 2 pulg.
  • Área de medios
    11.4 pies2

Detalles

  • Material del filtro
    Duraflex
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Flujo de aire máximo
    1400 cfm
  • MERV
    8
  • Cantidad del paquete
    12
  • Pliegues por pie
    15
  • Velocidad nominal del aire
    500 pies/min
  • Resistencia inicial nominal
    0.33 pulg. de peso
  • Resistencia final recomendada
    1 pulg. de peso

Descripción general

Descripción del fabricante
170-112-700 20X20X2 PERF. CALENTAMIENTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno