Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real23-3/8 x 23-3/8 x 3-3/4 pulg.
- Tamaño del filtro24 x 24 x 4 pulg.
- Área de medios27.2 pies2
Detalles
- Material del filtroDuraflex
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Temperatura máxima de funcionamiento+200 °F
- Flujo de aire máximo2000 cfm
- MERV8
- Cantidad del paquete6
- Pliegues por pie11
- Velocidad nominal del aire500 pies/min
- Resistencia inicial nominal0.26 pulg. de peso
- Resistencia final recomendada1 pulg. de peso