Especificaciones
Detalles
- Desplazamiento0.62 pulg.3/r
- FinalizarImprimador según la especificación 209-13A
- Puertos principalesPuertos de junta tórica 1-1/16–12 UN-2B SAE - Laterales
- Viscosidad máxima continua del aceite45 SAS
- Presión continua máxima3500 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- ModeloADMAD03ALA01AC0000000A0A
- Tipo de montajeBrida SAE-A 2-Bolt (serie 82-2)
- Rotación del ejeBidireccional
- Presión de trabajo3000 psi