Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la base2.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.5000 a 7.0000 pulg.
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Diámetro interno2 pulg.
- Altura total5.0000 pulg.
- Longitud total8.6250 pulg.
- Ancho general1.2188 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-FG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante712662
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoPN-32T
- Tipo de selloSello de alto rendimiento
- SerieCRPS
- UPC_NO662461348086
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-FG