Motion
MOCT41-15-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO

RULAND MANUFACTURING CO
MOCT41-15-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCT41-15-A - Buje de acoplamiento Oldham, Tipo abrazadera, Orificio 15mm, OD 41.3mm, L 50.8mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #03891652
No. Fabricante MOCT41-15-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Precio55.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
MOCT41-15-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCT41-15-A - Buje de acoplamiento Oldham, Tipo abrazadera, Orificio 15mm, OD 41.3mm, L 50.8mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #03891652
No. Fabricante MOCT41-15-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
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
Su precio$55.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.7090 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 148 °C
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    MOCT
  • UPC_NO
    63452906571

Descripción general

Descripción del fabricante
MOCT41-15-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo