Motion
ST6F6
Tapón hidráulico serie ST - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 7500 psi psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03891884
No. Fabricante ST6F6
Precio68.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie ST - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 7500 psi psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03891884
No. Fabricante ST6F6
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
Precio68.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.75 pulg.
  • Longitud
    2.96 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Snap-Tite 71-Series
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    7500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ST6F6

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"