Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#1/2-20
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.37 lb
Detalles
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Dibujo CAD
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCFML 8Y
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288725688
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial9000 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCFM
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO662288725688
Descripción general
- Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada macho, roscas externas izquierdas, pasador en Y