Motion
PAK601-AWD
Palé de derrames de cubierta dura con parte superior enrollable - Polietileno (LDPE), capacidad de carga de 4500 lb, capacidad de sumidero de 66 galones, elevador, dimensiones: 67.5 x 74 x 41.25 pulg.
Artículo MI #03891898
No. Fabricante PAK601-AWD
Precio1,327.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de derrames de cubierta dura con parte superior enrollable - Polietileno (LDPE), capacidad de carga de 4500 lb, capacidad de sumidero de 66 galones, elevador, dimensiones: 67.5 x 74 x 41.25 pulg.
Artículo MI #03891898
No. Fabricante PAK601-AWD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,327.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    41.25 pulg.
  • Dimensiones
    67.5 x 74 x 41.25 pulg.
  • Altura
    74 pulg.
  • Peso
    345 lb
  • Ancho
    67.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro/gris
  • Drenaje
    Incluye drenaje
  • Montacargas
    Montacargas
  • Capacidad de carga
    4500 lb
  • Perfil bajo
    Perfil bajo
  • Material
    Polietileno (LDPE)
  • Número de tambores
    2
  • Capacidad del cárter
    66 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK601-AWD FUNDA DURA CON PARTE SUPERIOR ENROLLADA DE CERDO
  • La tapa enrollable se desliza hacia arriba para acceder fácilmente a las tapas de los bidones mientras el resto de la unidad permanece cerrada; almacene los bidones con bombas o embudos en su lugar
  • Palé de perfil bajo con sumidero que atrapa fugas, goteos y derrames mientras mantiene las tapas de los bidones y los accesorios al alcance de la mano
  • El diseño resistente a la intemperie evita que los contaminantes entren en las aguas pluviales
  • La construcción de alta resistencia permite elevar la cubierta dura y el palé mediante una carretilla elevadora con tambores colocados
  • El polietileno de baja densidad (LDPE) con inhibidores UV resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos para una vida útil prolongada y sin problemas
  • La parte superior enrollable de diseño ergonómico solo baja hasta la altura de la cintura para evitar que se doble y se alcance
  • Las puertas y la parte superior enrollable se pueden asegurar con un candado (se vende por separado)
  • Puertas oscilantes duraderas en la parte delantera para facilitar la carga y descarga

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"