Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones40 x 40 x 12.5 pulg.
- Peso53 lb
Detalles
- DrenajeIncluye drenaje de 0,75 pulg.
- MontacargasMontacargas
- Capacidad de carga800 lb
- MaterialRejilla - Polietileno, cárter: polietileno (LDPE) con inhibidor UV
- Número de tambores1
- Número de rejillas(1) rejilla de 26" de largo x 26" de ancho
- Capacidad del cárter61 galones (EE. UU.)
Descripción general
- Suficientemente resistente para el almacenamiento a largo plazo de líquidos con alta gravedad específica
- Diseño innovador que transfiere el peso a los canales de carga para maximizar la capacidad
- Sumidero moldeado que atrapa fugas, goteos y derrames para ayudarle a cumplir con las regulaciones y mantener sus áreas de almacenamiento limpias y seguras
- La baja altura significa que la carga y descarga requieren menos esfuerzo y las tapas del tambor están al alcance de la mano
- La construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos
- La rejilla texturizada añade tracción y se levanta para facilitar el acceso al sumidero
- El tapón de drenaje de 0,75" le permite vaciar el pozo sin retirar bidones ni rejillas
- La entrada de la carretilla elevadora bidireccional permite un movimiento sencillo desde cualquier dirección de carga o descarga (si está cargada, los bidones DEBEN estar bien asegurados antes de moverse)
- Probamos todos nuestros diseños de palés de contención a carga máxima durante meses para asegurarnos de que pueden manejar la capacidad completa en sus instalaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación