Motion
PAK987
Palé de contención de derrames - Sumidero: polietileno (LDPE) con inhibidor UV, rejilla - polietileno, capacidad de carga de 800 lb, capacidad de sumidero de 61 galones (EE. UU.), elevable en horquilla, dimensiones: 40 x 40 x 12.5 pulg.
Artículo MI #03891912
No. Fabricante PAK987
Precio399.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de contención de derrames - Sumidero: polietileno (LDPE) con inhibidor UV, rejilla - polietileno, capacidad de carga de 800 lb, capacidad de sumidero de 61 galones (EE. UU.), elevable en horquilla, dimensiones: 40 x 40 x 12.5 pulg.
Artículo MI #03891912
No. Fabricante PAK987
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
Precio399.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    40 x 40 x 12.5 pulg.
  • Peso
    53 lb

Detalles

  • Drenaje
    Sin drenaje
  • Montacargas
    Montacargas
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Material
    Rejilla - Polietileno, cárter: polietileno (LDPE) con inhibidor UV
  • Número de tambores
    1
  • Número de rejillas
    (1) rejilla de 26" de largo x 26" de ancho
  • Capacidad del cárter
    61 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK987-BK-WOD CERDO POLY SPILL CNMT PALT
  • Suficientemente resistente para el almacenamiento a largo plazo de líquidos con alta gravedad específica
  • Diseño innovador que transfiere el peso a los canales de carga para maximizar la capacidad
  • Sumidero moldeado que atrapa fugas, goteos y derrames para ayudarle a cumplir con las regulaciones y mantener sus áreas de almacenamiento limpias y seguras
  • La baja altura significa que la carga y descarga requieren menos esfuerzo y las tapas del tambor están al alcance de la mano
  • La construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos
  • La rejilla texturizada añade tracción y se levanta para facilitar el acceso al sumidero
  • La entrada de la carretilla elevadora bidireccional permite un movimiento sencillo desde cualquier dirección de carga o descarga (si está cargada, los bidones DEBEN estar bien asegurados antes de moverse)
  • Probamos todos nuestros diseños de palés de contención a carga máxima durante meses para asegurarnos de que pueden manejar la capacidad completa en sus instalaciones