Especificaciones
Dimensiones
- Altura total79 mm
- Longitud total167 mm
- Ancho general48 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 BSPT
- Peso1.45 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.5 (P a A, B) Cv, 1.7 (A, B a EA, EB) Cv
- Presión máxima de funcionamiento1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.15 MPa
- Número de solenoidesDoble
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta≤14 ms
- Material del selloMetal
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideConexión con cable conductor
- Consumo de energía del solenoide1.3 (Holding) VA, 1.3 (Inrush) VA
- Corriente de suministro del solenoide11.7 (Retención) mA, 11.7 (Inrush) mA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981