Motion
DRM876
Drum Drolly - Para bidón Tamaño: 30-55 gal, 900 lbs Tamaño de carga, número de ruedas: 4
Artículo MI #03892788
No. Fabricante DRM876
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Drum Drolly - Para bidón Tamaño: 30-55 gal, 900 lbs Tamaño de carga, número de ruedas: 4
Artículo MI #03892788
No. Fabricante DRM876
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tambor
    30-55 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    6 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    900 lb
  • Número de ruedas
    4
  • Material de la rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
DRM876 PLATAFORMA RODANTE MULTIUSO 900LB, 30LB
  • La plataforma rodante versátil se adapta a contenedores de varios tamaños
  • La base de plataforma rodante tiene varios niveles para acomodar cubos de 5 galones, tanques LP y bidones de 30 y 55 galones
  • Construcción de acero para mayor resistencia y durabilidad
  • Acabado de zinc altamente pulido que resiste la corrosión
  • Ruedas de hierro fundido para una capacidad de laminación suave de 900 lb

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno