Motion
PAK608
Palé de derrame con cubierta dura - Palé - Polietileno de baja densidad con inhibidores UV, rejillas - Polietileno moldeado por inyección, capacidad de carga de 3000 lb, capacidad de sumidero de 66 gal, dimensiones: 57-1/4 x 54 x 60 pulg.
Artículo MI #03892792
No. Fabricante PAK608
Precio2,680.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de derrame con cubierta dura - Palé - Polietileno de baja densidad con inhibidores UV, rejillas - Polietileno moldeado por inyección, capacidad de carga de 3000 lb, capacidad de sumidero de 66 gal, dimensiones: 57-1/4 x 54 x 60 pulg.
Artículo MI #03892792
No. Fabricante PAK608
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
Su precio$2,680.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    57-1/4 x 54 x 60 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    3000 lb
  • Material
    Rejillas - Polietileno moldeado por inyección, palet - Polietileno de baja densidad con inhibidores UV
  • Número de tambores
    4
  • Capacidad del cárter
    66 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK608-WD PALÉ DE CONTENCIÓN DE DERRAMES
  • Las fundas económicas tipo "ala de gaviota" permiten un fácil acceso al tiempo que proporcionan almacenamiento protegido y contención de líquidos
  • Las bisagras de soporte se bloquean en su lugar para mantener la cubierta hacia arriba y fuera del camino mientras carga o descarga
  • El diseño resistente a la intemperie evita que los contaminantes entren en las aguas pluviales
  • La construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) con inhibidores UV resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos
  • Disponible con o sin tapón de drenaje
  • Se puede bloquear con candado; se fija en la bisagra