Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones26 x 56 x 5-3/4 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga300 lb
- MaterialBolsa de vejiga - Polietileno, sumidero, caja de vejiga - LDPE con inhibidor de UV
- Capacidad del cárter77 galones (EE. UU.)
Descripción general
- El diseño patentado de sumidero de flujo permite que el líquido pase libremente de un sumidero a otro para ayudarle a cumplir con las regulaciones de contención
- El diseño modular cuenta con accesorios de mamparo exclusivos y puertos pretaladrados para conectarse a otras plataformas; las plataformas están listas para usarse tan pronto como llegan
- La caja de cámara integrada proporciona 55 galones de contención más allá de la cubierta sola; mantiene la superficie de la cubierta a una altura baja de 5.75"
- Los puertos pretaladrados y obstruidos le permiten conectarse a cualquier cubierta de derrames polimodular
- Sumidero moldeado que atrapa fugas, goteos y derrames para ayudar a mantener sus áreas de almacenamiento limpias y seguras
- La construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos
- La rejilla texturizada añade tracción y se levanta para facilitar el acceso al sumidero
- Las paredes laterales blancas translúcidas permiten una inspección visual sencilla
- Probamos todos nuestros diseños de palés de contención a carga máxima durante meses para asegurarnos de que pueden manejar la capacidad completa en sus instalaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación