Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Radio de filete2.54 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho25 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso3.08 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenMéxico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Bridas(1) Anillo exterior, (2) Anillo interior
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante662327057329
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloAnillo exterior separable
- SerieLuz
- UPC_NO662327057329