Motion
31E20
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., 1 hebra, 0.5000 pulg. calibre, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #03893217
No. Fabricante 31E20
Precio62.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., 1 hebra, 0.5000 pulg. calibre, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #03893217
No. Fabricante 31E20
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
Precio62.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6000 pulg.
  • Paso  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Número de cadena
    35
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    20
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Casquillo de bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
31E20 PIÑONES INTERMEDIOS PULIDOS EN BRONCE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno