Motion
6LOC X50FT

GATES RUBBER CO
6LOC X50FT

Manguera hidráulica de bloqueo LOC: 3/8 pulg. de D.I., 0.64 pulg. de D.E., presión de trabajo de 300 psi / 20.7 bar, presión de ráfaga de 1200 psi / 82.7 bar, cubierta textil, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #03893414
No. Fabricante 6LOC X50FT
Precio349.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6LOC X50FT

Manguera hidráulica de bloqueo LOC: 3/8 pulg. de D.I., 0.64 pulg. de D.E., presión de trabajo de 300 psi / 20.7 bar, presión de ráfaga de 1200 psi / 82.7 bar, cubierta textil, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #03893414
No. Fabricante 6LOC X50FT
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
Precio349.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    76.2 mm / 3 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.64 pulg.
  • Peso
    5.73 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    1200 psi / 82.7 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza textil impregnada con caucho sintético
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Textil
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    43194936
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053229790
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Resistencia física
    Moho, aceite
  • Uso recomendado
    La manguera de bloqueo LOC de Gates es ideal para aceites hidráulicos a base de petróleo, compuestos anticongelantes de glicol, agua, aceites lubricantes de motor y aire. La manguera y los acoplamientos Lock-On NO se recomiendan para aplicaciones de vibración o sobretensión de presión, como tuberías permanentes en edificios residenciales o comerciales.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, textil
  • Estándares cumplidos
    AAG
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica LOC
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053229790
  • Presión de trabajo
    300 psi / 20.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6LOC X50FT MANGUERA DE BLOQUEO 86692

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos