Motion
57261

3M
57261

Scotch® Cinta eléctrica de caucho: 1 pulg. de ancho, 12 mil de grosor, 30 pies de longitud, material de refuerzo de caucho de silicona, 32 °C a 180 °F, temperatura de funcionamiento de 0 °C a 356 °C. Rango
Artículo MI #03893447
No. Fabricante 57261
Precio131.54 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
57261

Scotch® Cinta eléctrica de caucho: 1 pulg. de ancho, 12 mil de grosor, 30 pies de longitud, material de refuerzo de caucho de silicona, 32 °C a 180 °F, temperatura de funcionamiento de 0 °C a 356 °C. Rango
Artículo MI #03893447
No. Fabricante 57261

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio131.54 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1" x 30 pies
  • Longitud
    30 pies
  • Resistencia a la tensión
    0.0827 MPa
  • Grosor
    12 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Electrodomésticos y accesorios, automoción y marina, construcción comercial, mantenimiento eléctrico, construcción industrial, aislamiento, irrigación, operaciones de mantenimiento y reparación, minería, sellado, energía solar, servicios públicos, energía eólica
  • Material de apoyo
    Goma de silicona
  • Color
    Gris
  • Número de stock del fabricante
    80611438617
  • Número de Upc del fabricante
    00051128572610
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +356 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °C, 32 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 °C a 356 °C, 32 °C a 180 °F
  • Cantidad del paquete
    24
  • Estándares cumplidos
    AA-59163 Clase I Tipo I, ASTM D-1000-76, ASTM D-495-71, RoHS 2011/65/UE
  • Material de refuerzo de cinta
    Silicona
  • Color de la cinta
    Gris
  • Rango de temperatura
    0 °C a 356 °C, 32 °C a 180 °F
  • UPC_NO
    00051128572610
  • Voltaje
    34,000 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE FUSIÓN DE SILICONA DE 57261 70 1" X 30'
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Refuerzo de caucho de silicona y adhesivo de silicona altamente adaptable
  • Soporta temperaturas de hasta 180 °C ( 356 °F)
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"