Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro47.5 mm
- Longitud del cilindro22.2 mm
- Diámetro del círculo del perno57.2 mm
- Agujero Diámetro40 mm
- Tamaño del casquilloSHM
- Brida exterior Diámetro2.6875 pulg.
- Brida Grosor0.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero12 x 6 mm
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Longitud del tornillo35 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM6x1.0
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante698672161879
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Capacidad de par395 N-m
- UPC_NO698672161879