Motion
CNM3454/35
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #03893511
No. Fabricante CNM3454/35
Precio871.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #03893511
No. Fabricante CNM3454/35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio871.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Amperios a tensión
    0.8 A @ 230 V; 0.8 A @ 208 V; 0.4 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • RPM base
    1785 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568502914
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CNM3454/35 1/4 1800 56C TENV
  • Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado y bastidor de acero o hierro fundido de gran calibre
  • Los motores Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium® y 3 años de garantía
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno