Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro55.6 mm
- Longitud del cilindro22.2 mm
- Diámetro del círculo del perno68.3 mm
- Agujero Diámetro40 mm
- Tamaño del casquilloSDSM
- Brida exterior Diámetro3.1875 pulg.
- Brida Grosor0.4375 pulg.
- Tamaño del chavetero12 x 8 mm
- Longitud hasta Agujero1.3125 pulg.
- Longitud del tornillo35 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM6x1.0
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante698672008051
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Capacidad de par565 N-m
- UPC_NO698672008051