Motion
SKM32MM

TB WOODS
SKM32MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SKM, calibre de 32 mm, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #03893658
No. Fabricante SKM32MM
Price$180.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
SKM32MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SKM, calibre de 32 mm, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #03893658
No. Fabricante SKM32MM
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
Su precio$180.37/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro
    71.4 mm
  • Longitud del cilindro
    34.9 mm
  • Diámetro del círculo del perno
    84.1 mm
  • Bore Diameter  
    32 mm
  • Tamaño del casquillo
    SKM
  • Flange Outside Diameter  
    3.8750 in
  • Flange Thickness  
    0.5000 in
  • Tamaño del chavetero
    10 x 8 mm
  • Length Through Bore  
    1.8750 in
  • Longitud del tornillo
    50 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8x1.25

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672014342
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Capacidad de par
    791 N-m
  • UPC_NO
    698672014342

Descripción general

Descripción del fabricante
SKM 32MM CASQUILLO 32MM TODOS LOS QD MÉTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo