Motion
VFS4110-5DZB

SMC
VFS4110-5DZB

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función única de 2 posiciones
Artículo MI #03893862
No. Fabricante VFS4110-5DZB
Precio136.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFS4110-5DZB

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función única de 2 posiciones
Artículo MI #03893862
No. Fabricante VFS4110-5DZB
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
Precio136.18 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    2 posición única
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (herramienta requerida)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base sin conexión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS4110-5DZB VÁLVULA SGL BASE NO ENCHUFABLE
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 1.7 a 3.6
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 55 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

También puede gustarle