Motion
473231V
Sello de aceite - Sólido, 1.625 pulg. de diámetro del eje, 2.378 pulg. de diámetro exterior, 0.312 pulg. de ancho general, Material de labio de fluoroelastómero
Artículo MI #03893974
No. Fabricante 473231V
Precio31.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.625 pulg. de diámetro del eje, 2.378 pulg. de diámetro exterior, 0.312 pulg. de ancho general, Material de labio de fluoroelastómero
Artículo MI #03893974
No. Fabricante 473231V
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
Precio31.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.378 pulg.
  • Ancho general
    0.312 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.625 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material labial
    Fluoroelastómero
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893510132
  • Tipo de sello
    Labios múltiples
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
473231V SELLO DE ACEITE
  • Excelentes capacidades para altas temperaturas
  • Compatible con una amplia gama de fluidos
  • Vida muy larga.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo