Motion
AMEP5408YF  4 1/2 RODILLO PARA COLCHÓN TIPO PILLOWBLK BRG

Rexnord (RRX)
AMEP5408YF 4 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03894060
No. Fabricante AMEP5408YF 4 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio7,334.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
AMEP5408YF 4 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03894060
No. Fabricante AMEP5408YF 4 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Precio7,334.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    4-5/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.8750 a 14.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • En general Altura  
    9.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    16.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de extremo
    Abra la tapa del extremo
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    144800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210001520

Descripción general

Descripción del fabricante
AMEP5408YF P BLK W/HD BRG, 4 BLT HSG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos