Motion
5603769
Plaquita de fresado estilo LNMT de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN TANGMILL-Series IC928 , con forma rectangular
Artículo MI #03894136
No. Fabricante 5603769
Precio81.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado estilo LNMT de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN TANGMILL-Series IC928 , con forma rectangular
Artículo MI #03894136
No. Fabricante 5603769

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio81.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Longitud  
    15 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor  
    13.94 mm
  • Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    LNHT 1506PN-R HT
  • Estilo de plaquita
    LNMT
  • Calidad del fabricante
    IC928
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    TANGMILL
  • Forma
    Rectángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
5603769 LNHT 1506PN-R HT IC928

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo