Motion
LRTZ758345
Anillo interior - Orificio de 75 mm, 83 mm OD
Artículo MI #03894138
No. Fabricante LRTZ758345
Precio139.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 75 mm, 83 mm OD
Artículo MI #03894138
No. Fabricante LRTZ758345
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
Precio139.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    83 mm
  • Ancho general
    45.5 mm
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    190000 N
  • Descripción larga
    El LRTZ758345 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 75 mm, un diámetro exterior de 83 mm, un ancho total de 45.5 mm y un peso de 0.77 lb, diseñado para proporcionar una superficie de canalización endurecida y rectificada con precisión para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ758345
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    396000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ758345