Motion
6912LLB

NTN
6912LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 85 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03894753
No. Fabricante 6912LLB
Price$511.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6912LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 85 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03894753
No. Fabricante 6912LLB
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
Su precio$511.92/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Outside Diameter  
    85 mm
  • Overall Width  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.43 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6912LLB BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6912LLB cuenta con un diámetro de orificio de 60 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 85 mm y ancho de 13 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6912LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359587760
  • RPM Máx.
    8900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3200 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    69
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359587760

Descripción general

Descripción del fabricante
6912LLB BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos