Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.1720 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Tamaño de la rosca1/4 en-18
Detalles
- AccionamientoMango en T
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- MaterialAcero inoxidable 316
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Presión máxima de funcionamiento10000 psi
- Presión máxima de trabajo1000 psi
- Material del selloFKM
- Material del asientoAsiento duro de metal a metal
- EstiloMango de diseño en T
- Tipo de válvulaAguja
Descripción general
- Un sello de junta tórica FKM y un anillo de refuerzo de PTFE debajo de las roscas protegen la miniválvula de la corrosión y la corrosión
- Las roscas del vástago están enrolladas para mayor resistencia y facilidad de funcionamiento