Especificaciones
Dimensiones
- Altura total25.125 pulg.
- Longitud total15.500 pulg.
- Ancho general14.250 pulg.
- Peso180.00 lb
Detalles
- Amperaje10.5 A
- Interruptor de controlEjecutar/desactivar/pulsar
- Descripción Palabra claveDe una sola acción
- Frecuencia60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Consumo máx. de amperios 10000 Psi10.5 A @ 230 V, 5.3 A @ 460 V
- Presión máxima10000 psi
- RPM Máx.1725 rpm
- Clasificación de potencia3 CV
- Tipo de bombaPQ120 Bomba eléctrica para servicio pesado
- Capacidad del depósito5.70 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas1316.7 pulg.3
- Nivel de sonido al ralentí 10000 psi73/78 dB(a)
- Flujo típico a 100 Psi730 pulg.3/min
- Flujo típico a 1000 Psi160 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi120 pulg.3/min
- Flujo típico a 5000 Psi130 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.120 pulg.3/min
- UPC_NO662536002387
- Capacidad de aceite utilizable1250.0 pulg.3
- Detalles de la función de la válvulaPosiciones “Avanzar”, “Retener” y “Devolver”. Cuando está en “avance”, el solenoide “B” se energiza y el aceite pasa de la bomba al cilindro a través del puerto de presión. En la posición de “retorno”, el solenoide “A” se activa y el aceite se dirige desde el cilindro y la bomba al depósito. Con ambos solenoides desenergizados, en la posición de retención, el aceite de la bomba se dirige de vuelta al depósito mientras se comprueba el aceite en el cilindro. La función Posi-Check® mantiene la carga al cambiar de la posición de avance a la de retención.
- Número de pieza de la válvula9599
- Tipo de válvulaVálvula 3-Way, 3-Position (accionada por piloto) con Posi-Check®
- Tipo/función de válvula3-Way, -Posición / Retención anticipada
- Voltaje460 V
Descripción general
- Diseñado específicamente para operaciones de ciclo extendido de servicio pesado, hasta 400 toneladas
- Arranque y opere a plena carga, incluso con voltaje reducido en un 10 %
- La función de apagado eléctrico evita el reinicio involuntario del motor después de una interrupción del servicio eléctrico
- La válvula de alivio interna limita la presión a 10,000 psi. La válvula de alivio externa es ajustable de 1,000 a 10,000 psi
- Bomba precableada en fábrica con 3hp, 460 voltios, 60 Hz. 3 Motor de fase con protección contra sobrecarga térmica: arrancador de motor y elemento calentador suministrados como equipo estándar
- Circuitos de control de 24 voltios en unidades con controles remotos para mayor seguridad del usuario/operador
- Cubierta metálica que mantiene la suciedad y la humedad fuera del motor y los componentes eléctricos
- Las bombas funcionan por debajo de la limitación máxima de ruido de OSHA