Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción22458-01 COJINETE DE BOLA DESCONECTADO
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 22458-01 tiene 0.5000 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.7500 pulg. de ancho.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante22458-01
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1249 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila doble
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie20000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión